Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 150Ah MPL150-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 150Ah MPL150-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145303

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 150 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411274

Sonepar Artikelnummer

120928161

Hersteller Artikelnummer

145303

Hersteller Typ

145303

Hersteller Artikel Nr.:

145303

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

150 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Länge:

483 mm

Breite:

170 mm

Höhe inkl. Pole:

240 mm

Gewicht:

45.5 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

1095.000 kg

Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, als Energiespeicher und in der Medizintechnik. Die ventilgesteuerten Blei-Säure Akkumulatoren mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Somit ist ein lageunabhängiger Betrieb (außer dauerhaft über Kopf) möglich.