Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 18Ah MPL18-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 18Ah MPL18-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146660

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 18 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928163

Hersteller Artikelnummer

146660

Hersteller Typ

146660

Hersteller Artikel Nr.:

146660

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

18 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Länge:

181 mm

Breite:

76 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

5.72 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

12.250 kg

Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, als Energiespeicher und in der Medizintechnik. Die ventilgesteuerten Blei-Säure Akkumulatoren mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Somit ist ein lageunabhängiger Betrieb (außer dauerhaft über Kopf) möglich.