Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 2,4Ah MP2,4-12C

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 2,4Ah MP2,4-12C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124479

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2.4 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411410

Sonepar Artikelnummer

120928202

Hersteller Artikelnummer

124479

Hersteller Typ

124479

Hersteller Artikel Nr.:

124479

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2.4 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 4,8

Länge:

178 mm

Breite:

34.5 mm

Höhe inkl. Pole:

66 mm

Gewicht:

0.943 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

10.005 kg

Die Multipower Bleiakkus der MP-Cyclic-Serie überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind REHA-Technik, Freizeit, Hobby, Sport und viele mehr. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind zyklenfest, absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit.