Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 22Ah REC22-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 22Ah REC22-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140985

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 22 Ah

  • Anwendung - zyklisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928366

Hersteller Artikelnummer

140985

Hersteller Typ

140985

Hersteller Artikel Nr.:

140985

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

22 Ah

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Nein

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Länge:

181 mm

Breite:

76.2 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

6.2 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

9 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

600

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

6.200 kg

Die REC-Serie von Yuasa wird speziell für den extrem beanspruchenden zyklischen Einsatz hergestellt. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem durch die lange Lebensdauer und die hohe Energiedichte. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.