Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 40Ah 12FLB150P

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 40Ah 12FLB150P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130169

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 40 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928096

Hersteller Artikelnummer

130169

Hersteller Typ

130169

Hersteller Artikel Nr.:

130169

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

40 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Länge:

197 mm

Breite:

165 mm

Höhe inkl. Pole:

170 mm

Gewicht:

14 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

12 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

14.000 kg

Die Bleiakkus der FLB-Serie von Fiamm wurden entwickelt, um optimale Leistungen bei Notstromversorgungen zu erreichen und vor Stromausfällen zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Hochstromanwendungen, USV-Anlagen, Notstromanlagen, IT-Netzwerke, Rechenzentren und Notlichtsysteme. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch ihre sehr hohe Energiedichte, die lange Lebensdauer und der einfachen Installation in Schränken oder auf Gestellen.