Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah 12FGHL22

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah 12FGHL22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138576

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 5 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928130

Hersteller Artikelnummer

138576

Hersteller Typ

138576

Hersteller Artikel Nr.:

138576

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

5 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

90 mm

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

107 mm

Gewicht:

2 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

19.392 kg

Die Bleiakkus der FGHL-Serie von Fiamm überzeugen durch ihre Hochstromfähigkeit und die lange Lebensdauer. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem USV-Anlagen. Die Bleiakkus sind wartungsfrei und verschlossen.