Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah NPH5-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah NPH5-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108379

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 5.07 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928353

Hersteller Artikelnummer

108379

Hersteller Typ

108379

Hersteller Artikel Nr.:

108379

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

5.07 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Nein

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

90 mm

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

106 mm

Gewicht:

1.85 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

13.793 kg

Die NPH-Serie der Yuasa Bleiakkus überzeugt vor allem durch ihre exzellente Hochstromeigenschaft. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie von Yuasa stehen für höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem in der langen Lebensdauer bei geringer Selbstentladung. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.