Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah RE5-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 5Ah RE5-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139719

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 5 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 480 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928354

Hersteller Artikelnummer

139719

Hersteller Typ

139719

Hersteller Artikel Nr.:

139719

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

5 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

90 mm

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

106 mm

Gewicht:

1.96 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Lebensdauer bei 20 °C:

9 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

180

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

420

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

1.960 kg

Die Yuasa RE - VRLA Serie ist mit einer langen Gebrauchsdauer von bis zu 6 - 9 Jahren nach Eurobat eignet sich bestens für Standby- und leichte zyklische Anwendungen, einschließlich Feuer- und Sicherheitssysteme, Notbeleuchtung, Solar und Wind, USV oder Spielzeug. Der Blei-Akku kann in beliebiger Lage außer dauerhaft über Kopf betrieben werden. Sicherheitsventile sorgen bei starker Überladung für Druckausgleich.