Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 80Ah 12SLA80L

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 80Ah 12SLA80L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142686

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Anwendung - Backup/Floating

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928106

Hersteller Artikelnummer

142686

Hersteller Typ

142686

Hersteller Artikel Nr.:

142686

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Länge:

302 mm

Breite:

174 mm

Höhe inkl. Pole:

219 mm

Gewicht:

29 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

12 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

29.000 kg

Die Bleiakkus der SLA-Serie von Fiamm eignen sich besonders für Applikationen, die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind für kritische Anwendungen entworfen und gewährleisten absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit unter vollständiger Einhaltung der strengsten internationalen Produkt- und Sicherheitsspezifikationen. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Telekommunikation, USV-Anlagen, Rechenzentren, Eisenbahnindustrie und Öl- und Gasindustrie.