HÜCKMANN - Lithiumbatterie 1/2AA, DUBOX-FCI Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140851
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85065010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121210696
Hersteller Artikelnummer
140851
Hersteller Typ
TADIRAN SL 550/S
Hersteller Artikel Nr.:
140851
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.010 kg
Der Tadiran 900-mAh-Industrieakku hat eine Größe von 1/2 AA. Er hat eine Nennspannung von 3,6 V. Die Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Thionylchlorid. Diese Batterie ist perfekt für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen. Darüber hinaus verfügt er über eine extrem niedrige Selbstentladung (weniger als 1 % pro Jahr). Diese Batterien werden in hermetisch gekapselten Gehäusen geliefert, um einen Schutz vor Lecks zu gewährleisten.


