HUFNAGEL - Deckenleuchte
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560623
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Nickel
Geeignet für Lampenleistung - 46 W
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868917993
Sonepar Artikelnummer
120388132
Hersteller Artikelnummer
560623
Hersteller Typ
560623
Hersteller Artikel Nr.:
560623
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Nickel
Geeignet für Lampenleistung:
46 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.600 kg


