HUFNAGEL - Deckenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 511427-09
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868920511
Sonepar Artikelnummer
120397414
Hersteller Artikelnummer
511427-09
Hersteller Typ
511427-09
Hersteller Artikel Nr.:
511427-09
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
30 W
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 .. 0 lm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.600 kg


