HUFNAGEL - Pendelleuchte ML Messing, Alabaster weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 613118
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868945347
Sonepar Artikelnummer
120929707
Hersteller Artikelnummer
613118
Hersteller Typ
613118 PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
613118
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Messing
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
57 W
Durchmesser:
400 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990


