HUFNAGEL - Pendelleuchte ML Platin, Glas transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620329
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868002552
Sonepar Artikelnummer
121014665
Hersteller Artikelnummer
620329
Hersteller Typ
620329 - PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
620329
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
57 W
Höhe/Tiefe:
215 mm
Durchmesser:
200 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.850 kg


