HUFNAGEL - Strahler ML Messing, 2-Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 449228
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung - 18 W
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868941837
Sonepar Artikelnummer
120929710
Hersteller Artikelnummer
449228
Hersteller Typ
449228 STRAHLER 2-SPOT
Hersteller Artikel Nr.:
449228
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung:
18 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Länge:
320 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990


