HUFNAGEL - Strahler ML Messing, 3-Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 449238
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung - 27 W
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868941882
Sonepar Artikelnummer
120929711
Hersteller Artikelnummer
449238
Hersteller Typ
449238 STRAHLER 3-SPOT
Hersteller Artikel Nr.:
449238
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung:
27 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Länge:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990


