HUFNAGEL - Strahler ML Messing, 4-Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 449248
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung - 36 W
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868941936
Sonepar Artikelnummer
120929712
Hersteller Artikelnummer
449248
Hersteller Typ
449248 STRAHLER 4-SPOT
Hersteller Artikel Nr.:
449248
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung:
36 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Länge:
900 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990


