HUFNAGEL - Strahler ML Messing, Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 449218S
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung - 9 W
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868941783
Sonepar Artikelnummer
120929709
Hersteller Artikelnummer
449218S
Hersteller Typ
449218S STRAHLER M. SCHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
449218S
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung:
9 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Länge:
170 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990


