HUFNAGEL - Wandleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492011
Gehäusefarbe - Messing
Geeignet für Lampenleistung - 46 W
Mit Leuchtmittel - Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868492018
Sonepar Artikelnummer
120387875
Hersteller Artikelnummer
492011
Hersteller Typ
492011
Hersteller Artikel Nr.:
492011
Gehäusefarbe:
Messing
Geeignet für Lampenleistung:
46 W
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.500 kg


