HUFNAGEL - Zugpendel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 617411
Mit Leuchtmittel - Nein
Gehäusefarbe - Messing
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011868617411
Sonepar Artikelnummer
120387869
Hersteller Artikelnummer
617411
Hersteller Typ
617411
Hersteller Artikel Nr.:
617411
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gehäusefarbe:
Messing
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Nennspannung:
230 V
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
77 W
Durchmesser:
400 mm
Pendellänge:
700 .. 1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.100 kg


