ICOTEK - ICOTEK KT 6 grau Kabeltülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 663.1106.TG KT06
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251269306808
Sonepar Artikelnummer
121080696
Hersteller Artikelnummer
663.1106.TG KT06
Hersteller Typ
KVT 6
Hersteller Artikel Nr.:
663.1106.TG KT06
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg
Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz: KEL Kabeleinführungsleisten KVT Kabelverschraubungen In Verbindung mit KEL-ER Kabeleinführungsleisten und KVT-ER Kabelverschraubungen ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68. Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 17 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab. Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.


