Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IDDERO - KNX Verso 2 4,3 Touchdisplay schwarz

kopierenkopieren
IDDERO - KNX Verso 2 4,3 Touchdisplay schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IDDDW-VERSO2-B

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260691271936

Sonepar Artikelnummer

121230338

Hersteller Artikelnummer

IDDDW-VERSO2-B

Hersteller Typ

IDDDW-VERSO2-B

Hersteller Artikel Nr.:

IDDDW-VERSO2-B

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84714900

Gewicht:

0.270 kg

IDDERO KNX Verso 2 4,3 Touchdisplay schwarz