Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IDDERO - KNX Verso+IP 2 4,3 Touchdisplay weiß

kopierenkopieren
IDDERO - KNX Verso+IP 2 4,3 Touchdisplay weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IDDDW-VERIP2-W

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260691271943

Sonepar Artikelnummer

121230337

Hersteller Artikelnummer

IDDDW-VERIP2-W

Hersteller Typ

IDDDW-VERIP2-W

Hersteller Artikel Nr.:

IDDDW-VERIP2-W

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84714900

Gewicht:

0.280 kg

IDDERO KNX Verso+IP 2 4,3 Touchdisplay weiß