IFM - Abstandssensor optisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - O1D100
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272826
Hersteller Artikelnummer
O1D100
Hersteller Typ
O1DLF3KG/IO-LINK
Hersteller Artikel Nr.:
O1D100
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
200 .. 10000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
18 .. 30 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schaltfrequenz:
5 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


