IFM - Anschlusskabel mit Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVC009
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179021302
Sonepar Artikelnummer
120795892
Hersteller Artikelnummer
EVC009
Hersteller Typ
ADOAH043MSS0010H04
Hersteller Artikel Nr.:
EVC009
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
36 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
287.000 kg


