IFM - Anschlusskabel mit Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVT139
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 195.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179251808
Sonepar Artikelnummer
120795895
Hersteller Artikelnummer
EVT139
Hersteller Typ
ADOAF040VAS0005E04
Hersteller Artikel Nr.:
EVT139
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
195.000 kg
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja


