IFM - Anschlusskabel mit Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVM006
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 338.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179232777
Sonepar Artikelnummer
120795918
Hersteller Artikelnummer
EVM006
Hersteller Typ
ADOAH040VAS0010H04
Hersteller Artikel Nr.:
EVM006
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
338.000 kg
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja


