IFM - Anschlusskabel mit Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVC002
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179021234
Sonepar Artikelnummer
121133824
Hersteller Artikelnummer
EVC002
Hersteller Typ
ADOGH040MSS0005H04
Hersteller Artikel Nr.:
EVC002
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.156 kg
Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 5 m, PUR, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja


