IFM - Drucksensor mit Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PN7094
Einschaltdruck - -0.9 .. 10 bar
Elektronische Ausführung - Ja
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Geeignet als Wächter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179188876
Sonepar Artikelnummer
120795894
Hersteller Artikelnummer
PN7094
Hersteller Typ
PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Hersteller Artikel Nr.:
PN7094
Einschaltdruck:
-0.9 .. 10 bar
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Ausschaltdruck:
-0.95 .. 9.95 bar
Max. Prüfdruck:
75 bar
Berstdruck:
150 bar
Mediumtemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
234.000 kg


