IFM - Drucksensor mit Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PN7070
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136308
Hersteller Artikelnummer
PN7070
Hersteller Typ
PN-400-SER14-QFRKG/US/ /V
Hersteller Artikel Nr.:
PN7070
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.240 kg
Elektronischer Druckschalter, 0.400 bar, 0.5800 psi, 0.40 MPa, G 1/4 Innengewinde, Schaltsignal, IO-Link, Steckverbindung, -25.80 °C, IP 65, IP 67, Relativdruck