Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Doppelsensor n.bünd.,40x26x26,Sn: 4mm, Steck. M18

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Doppelsensor n.bünd.,40x26x26,Sn: 4mm, Steck. M18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IN5285

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120421555

Hersteller Artikelnummer

IN5285

Hersteller Typ

IND3004DBPKG/BS-200-K

Hersteller Artikel Nr.:

IN5285

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 36 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.532 kg

Induktiver Doppelsensor mit einem Normschaltabstand von 4mm. Der Sensor verfügt über zwei PNP Ausgänge. Die Bauform ist Quaderförmig mit den Abmessungen: 40x26x26mm. Einbauart ist nicht bündig einbaubar. Als Anschluss dient eine M18 Steckverbindung in 4poliger Ausführung, Schaltzustandsanzeige über je einer gelben LED pro Ausgang.