IFM - Induktiver Hochtemperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5961
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 356.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179271660
Sonepar Artikelnummer
120795916
Hersteller Artikelnummer
II5961
Hersteller Typ
IIA3010ZBPKG/5M/SH
Hersteller Artikel Nr.:
II5961
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
356.000 kg
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 5 m Silikon-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...180 °C; Schaltfrequenz 200 Hz