IFM - Induktiver NAMUR-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE5001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179167802
Sonepar Artikelnummer
121133827
Hersteller Artikelnummer
NE5001
Hersteller Typ
IEA2001-N/1D/1G
Hersteller Artikel Nr.:
NE5001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.092 kg
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 30 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Öffner, DC, NAMUR, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20.80 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz


