IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IB5068
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Versorgungsspannung - 10 .. 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179079457
Sonepar Artikelnummer
120272789
Hersteller Artikelnummer
IB5068
Hersteller Typ
IB-3020-APKG
Hersteller Artikel Nr.:
IB5068
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe des Sensors:
82 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.268 kg


