IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IA0032
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179075923
Sonepar Artikelnummer
120795875
Hersteller Artikelnummer
IA0032
Hersteller Typ
IAE2010-FBOA
Hersteller Artikel Nr.:
IA0032
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Durchmesser Sensor:
20 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
85.000 kg


