IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS5026
Schaltabstand - 2 mm
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 10.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179138086
Sonepar Artikelnummer
120795877
Hersteller Artikelnummer
IS5026
Hersteller Typ
IS-2002-FRKG/PH
Hersteller Artikel Nr.:
IS5026
Schaltabstand:
2 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
10.2 mm
Höhe des Sensors:
27.8 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 36 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.000 kg


