IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ID5046
Schaltabstand - 60 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179081702
Sonepar Artikelnummer
120795878
Hersteller Artikelnummer
ID5046
Hersteller Typ
IDE3060-FPKG/US-100-DPS
Hersteller Artikel Nr.:
ID5046
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
123 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.25 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
437.000 kg


