IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IFC207
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Zwangsöffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179086103
Sonepar Artikelnummer
120795879
Hersteller Artikelnummer
IFC207
Hersteller Typ
IFB3004BAPKG/US-104
Hersteller Artikel Nr.:
IFC207
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Zwangsöffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
700 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
25.000 kg


