IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IIS206
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179117982
Sonepar Artikelnummer
120795880
Hersteller Artikelnummer
IIS206
Hersteller Typ
IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED
Hersteller Artikel Nr.:
IIS206
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
134.000 kg


