IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IGS204
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179102049
Sonepar Artikelnummer
120795883
Hersteller Artikelnummer
IGS204
Hersteller Typ
IGB3008BBPKG/US-104
Hersteller Artikel Nr.:
IGS204
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
43.000 kg


