IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5436
Schaltabstand - 15 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179125802
Sonepar Artikelnummer
120795884
Hersteller Artikelnummer
II5436
Hersteller Typ
II-2015-FRKG/PH
Hersteller Artikel Nr.:
II5436
Schaltabstand:
15 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 55 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
176.000 kg


