IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IG5221
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179108799
Sonepar Artikelnummer
120795887
Hersteller Artikelnummer
IG5221
Hersteller Typ
IGB3005-BPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IG5221
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
18 .. 38 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
38 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
138.000 kg


