IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IV5004
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179139267
Sonepar Artikelnummer
120795891
Hersteller Artikelnummer
IV5004
Hersteller Typ
IVE4020BCPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IV5004
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
25.000 kg


