IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5861
Spannungsart - DC
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 125.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179128469
Sonepar Artikelnummer
120795893
Hersteller Artikelnummer
II5861
Hersteller Typ
IIK2022-FRKG/M/2LED/US-104-IRF
Hersteller Artikel Nr.:
II5861
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
125.000 kg
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 200 Hz