IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5697
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 237.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179126823
Sonepar Artikelnummer
120795896
Hersteller Artikelnummer
II5697
Hersteller Typ
IIB2010-ARKG/UP
Hersteller Artikel Nr.:
II5697
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
237.000 kg
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 460 Hz