IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IIC214
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 127.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179117647
Sonepar Artikelnummer
120795898
Hersteller Artikelnummer
IIC214
Hersteller Typ
IIK3010-BPKG/M/US104-DPS
Hersteller Artikel Nr.:
IIC214
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
127.000 kg
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz