IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IIT204
Schaltabstand - 14 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179118187
Sonepar Artikelnummer
120795908
Hersteller Artikelnummer
IIT204
Hersteller Typ
IIKC014BASKG/M/V4A/US-104-DRS
Hersteller Artikel Nr.:
IIT204
Schaltabstand:
14 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
123.000 kg


