IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IIT218
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Zwangsöffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179118330
Sonepar Artikelnummer
120795909
Hersteller Artikelnummer
IIT218
Hersteller Typ
IIK3015BAPKG/M/V4A/US104-DPO
Hersteller Artikel Nr.:
IIT218
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Zwangsöffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
125.000 kg


