IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IG5942
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179115629
Sonepar Artikelnummer
120795913
Hersteller Artikelnummer
IG5942
Hersteller Typ
IGB3005-BPKG/US-104
Hersteller Artikel Nr.:
IG5942
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
43.000 kg


