IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IG0005
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120909173
Hersteller Artikelnummer
IG0005
Hersteller Typ
IG-2005-ABOA
Hersteller Artikel Nr.:
IG0005
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe des Sensors:
80 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.117 kg


